LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank unt. 3Fächer NoFr. 80L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994787851
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84184020
Gewicht - 34.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382254912
Sonepar Artikelnummer
121230775
Hersteller Artikelnummer
994787851
Hersteller Typ
SUFNC 375I-20
Hersteller Artikel Nr.:
994787851
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
34.700 kg
Prime Unterbaufähiger Gefrierschrank mit NoFrost, Bruttonhalt gesamt 80l, Prime, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 121,1kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85,8 / 59,7 / 55cm


