LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank unt. 75L NoFr. Auszugwagen C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994819151
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84184020
Gewicht - 39.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260036
Sonepar Artikelnummer
121378103
Hersteller Artikelnummer
994819151
Hersteller Typ
SUFNPc 365i-20
Hersteller Artikel Nr.:
994819151
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
39.100 kg
Unterbaufähiger Gefrierschrank mit NoFrost, Einfach komfortabel: Bei diesem Gefrierschrank gleiten die Schubladen auf leichtgängigen SoftTelescopic-Schienen. Einzelne Schubladen lassen sich herausnehmen – das schafft Raum für große Lebensmittel. Und NoFrost verhindert die Vereisung, sodass Sie nie mehr abtauen müssen. Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 82 - 88 / 60 / 56,0 cm, Gesamtvolumen: 75 l, Geräuschpegel: 32 dB


