LIEBHERR - VG! FH+ Getränkekühlschrank unt. 4Ablagefl. 130L B anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994823651
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 41.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260692
Sonepar Artikelnummer
121378105
Hersteller Artikelnummer
994823651
Hersteller Typ
UBCpr 376i-20
Hersteller Artikel Nr.:
994823651
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
41.000 kg
Unterbau-Getränkekühlschrank, Dieser Getränkekühlschrank vereint Design und Funktion: Die dekorfähige Tür erlaubt individuelle Möbelfronten – für eine harmonische Wohnästhetik. Innen sorgt die LED-Beleuchtung für optimale Übersicht. Dank der integrierten SmartDeviceBox lässt sich das Gerät von jedem Ort aus ansteuern. Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 86 - 92 / 60 / 56,5 cm, Geräuschpegel: 34 dB


