LIEBHERR - VG! FH+ Getränkekühlschrank unt. 4Ablagefl. 135L B anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994823151
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 41.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260616
Sonepar Artikelnummer
121378104
Hersteller Artikelnummer
994823151
Hersteller Typ
UBCgb 3731-20
Hersteller Artikel Nr.:
994823151
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
41.900 kg
Unterbau-Getränkekühlschrank, So elegant kann Funktionalität sein: Dieser Getränkekühlschrank setzt mit seiner GlassBlack-Tür und den durchgängigen Griffmulden einen stilvollen Akzent – perfekt für die grifflose Küche. Im Innenraum sorgen die höhenverstellbaren, satinierten Glasplatten für flexiblen Stauraum. Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 86 - 92 / 60 / 56,5 cm


