LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierk. 60cm 0G NoFr 258/103L C blacksteel-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994912451
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Anschlusswert - 183 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803129271
Sonepar Artikelnummer
121127047
Hersteller Artikelnummer
994912451
Hersteller Typ
CBNBDC 573I-22
Hersteller Artikel Nr.:
994912451
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
183 W
Höhe:
2015 mm
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
205 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
255 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
94 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
597 mm
Tiefe:
675 mm
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
77.500 kg


