Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierk. 60cm 0G NoFr 259/104L B smartsteel

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994896151

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Anschlusswert - 183 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803123613

Sonepar Artikelnummer

121127900

Hersteller Artikelnummer

994896151

Hersteller Typ

CBNSTB 579I-22

Hersteller Artikel Nr.:

994896151

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

183 W

Höhe:

2015 mm

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

201 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

248 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

92 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

94.400 kg

Peak Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh Professional und NoFrost, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr 144,18||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 362||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Lagerzeit bei Störung 24||h, Gerätemaße H/B/T 201,5 / 59,7 / 67,5||cm