LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierk. 75cm 0G NoFr 285/138L C smartsteel-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994871751
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Silber
Nettofassungsvermögen gesamt - 423 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803108795
Sonepar Artikelnummer
121127055
Hersteller Artikelnummer
994871751
Hersteller Typ
CBNSDC 765I-20
Hersteller Artikel Nr.:
994871751
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Nettofassungsvermögen gesamt:
423 l
Höhe:
1855 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
189 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
216.3 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
68.7 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
138 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Breite:
747 mm
Tiefe:
675 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
95.300 kg


