Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierk. 75cm 0G NoFr 335/138L C blacksteel

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 992650551

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 473 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803057734

Sonepar Artikelnummer

121127049

Hersteller Artikelnummer

992650551

Hersteller Typ

CBNBSC 778I-20

Hersteller Artikel Nr.:

992650551

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Nettofassungsvermögen gesamt:

473 l

Höhe:

2015 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

203 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

208.7 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

126.2 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

138 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

747 mm

Tiefe:

675 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

110.400 kg

Peak Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh Professional und NoFrost, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 202,58||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 473||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Lagerzeit bei Störung 24||h, Gerätemaße H/B/T 201,5 / 74,7 / 67,5||cm