Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 258/103L A weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996990651

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 360 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803139737

Sonepar Artikelnummer

121127017

Hersteller Artikelnummer

996990651

Hersteller Typ

CBNA 572I-22

Hersteller Artikel Nr.:

996990651

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettofassungsvermögen gesamt:

360 l

Höhe:

2015 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

116 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

158.8 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

98.9 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

88.000 kg

Plus Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost, Energieeffizienzklasse A, Energieverbrauch pro Jahr 115,71||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 360||l, Klimaklasse SN-T, 34||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Störung 24||h, Gerätemaße H/B/T 201,5 / 59,7 / 67,5||cm