Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 177/103L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994895951

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 183 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803123576

Sonepar Artikelnummer

121127164

Hersteller Artikelnummer

994895951

Hersteller Typ

CNC 5023-22

Hersteller Artikel Nr.:

994895951

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

183 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

280 l

Höhe:

1655 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

280 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

153 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

177 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

597 mm

Tiefe:

600 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

66.500 kg

Plus Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 152,94||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 280||l, Klimaklasse SN-T, 35||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Störung 24||h, Gerätemaße H/B/T 165,5 / 59,7 / 67,5||cm