LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 259/103L A blacksteel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91904051
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 99.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803168089
Sonepar Artikelnummer
121378110
Hersteller Artikelnummer
91904051
Hersteller Typ
CBNBSA20 575I-24 SD0
Hersteller Artikel Nr.:
91904051
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
99.300 kg
Die Liebherr Kühl-Gefrierkombination CBNBSA20 575I-24 in BlackSteel bietet 259 l Kühl- und 103 l Gefrierraum mit NoFrost-Technologie. Dank NoFrost entfällt das manuelle Abtauen. Die Kombination vereint stilvolles Design mit hoher Funktionalität und modernster Kühltechnik für komfortable Lagerung von Lebensmitteln.


