LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 268/103L A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997243751
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 90.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803171690
Sonepar Artikelnummer
121378111
Hersteller Artikelnummer
997243751
Hersteller Typ
CNa 5713-20
Hersteller Artikel Nr.:
997243751
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
90.200 kg
''Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost. Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe: 201,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 371 l, Geräuschpegel: 34 dB ''


