Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr 268/103L B edst-silver

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994899051

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 183 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803127093

Sonepar Artikelnummer

121055123

Hersteller Artikelnummer

994899051

Hersteller Typ

CNSDB 5723-22

Hersteller Artikel Nr.:

994899051

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

183 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

371 l

Höhe:

1855 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

1.4 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

129 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

268 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

80.300 kg

Plus Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr 128,85||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 371||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Störung 24||h, Gerätemaße H/B/T 201,5 / 59,7 / 67,5||cm