LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr 268/103L C blacksteel-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994899551
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Nettofassungsvermögen gesamt - 371 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803127277
Sonepar Artikelnummer
121127061
Hersteller Artikelnummer
994899551
Hersteller Typ
CNBDC 573I-22
Hersteller Artikel Nr.:
994899551
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Nettofassungsvermögen gesamt:
371 l
Höhe:
2015 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
267.9 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
103 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Breite:
597 mm
Tiefe:
675 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
78.000 kg


