LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr 268/103L C GlassWhite-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994898851
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Silber
Nettofassungsvermögen gesamt - 371 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803127055
Sonepar Artikelnummer
121127077
Hersteller Artikelnummer
994898851
Hersteller Typ
CNGWC 5723-22
Hersteller Artikel Nr.:
994898851
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Nettofassungsvermögen gesamt:
371 l
Höhe:
215 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
267.9 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
103 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Breite:
597 mm
Tiefe:
682 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
90.400 kg


