Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr 268/104L C SteelFin.-si

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994899351

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 371 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803127215

Sonepar Artikelnummer

121127082

Hersteller Artikelnummer

994899351

Hersteller Typ

CNSFC 574I-22

Hersteller Artikel Nr.:

994899351

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Nettofassungsvermögen gesamt:

371 l

Höhe:

2015 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

163 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

267.9 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

104 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

77.800 kg

Plus Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 162,79||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 371||l, 35||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Störung 24||h, Gerätemaße H/B/T 201,5 / 59,7 / 67,5||cm