LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr Weintemp.171/133L D blst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993529351
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 97.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803071914
Sonepar Artikelnummer
121230814
Hersteller Artikelnummer
993529351
Hersteller Typ
SWNBSD 529I-20
Hersteller Artikel Nr.:
993529351
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
97.000 kg
Peak Kombination mit NoFrost-Gefrierteil und Weintemperierteil, Bruttonhalt gesamt 303l, Peak, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 189,8kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5cm


