LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 75cm 0G NoFr 336/138L A SmartSt-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997211451
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 119.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803153917
Sonepar Artikelnummer
121230796
Hersteller Artikelnummer
997211451
Hersteller Typ
CBNSDA 775I-20
Hersteller Artikel Nr.:
997211451
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
119.000 kg
Prime Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost, Bruttonhalt gesamt 473l, Prime, Energieeffizienzklasse A, Energieverbrauch pro Jahr 129,74kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 201,5 / 74,7 / 67,5cm


