LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 75cm NoFr 348/138L A SteelFin.-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997211351
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 113.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803153894
Sonepar Artikelnummer
121230798
Hersteller Artikelnummer
997211351
Hersteller Typ
CNSFA 7723-20
Hersteller Artikel Nr.:
997211351
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
113.800 kg
Plus Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Bruttonhalt gesamt 485l, Plus, Energieeffizienzklasse A, Energieverbrauch pro Jahr 118,26kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 201,5 / 74,7 / 67,5cm


