LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi 75cm NoFr 349/139L D SmartSteel-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 992647051
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 102.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803057659
Sonepar Artikelnummer
121230797
Hersteller Artikelnummer
992647051
Hersteller Typ
CNSDD 776I-20
Hersteller Artikel Nr.:
992647051
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
102.000 kg
Prime Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Bruttonhalt gesamt 487l, Prime, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 231,78kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 201,5 / 74,7 / 67,5cm


