LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int 0G NoFr IceM 277/125L E links ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91150451
Lage des Gefrierteils - unten
Höhe - 2027 mm
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382271056
Sonepar Artikelnummer
121126979
Hersteller Artikelnummer
91150451
Hersteller Typ
ECBNE 7871-617 20
Hersteller Artikel Nr.:
91150451
Lage des Gefrierteils:
unten
Höhe:
2027 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Anzahl der Verdichter:
2
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
287 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
276 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
103 l
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
757 mm
Tiefe:
610 mm
Nischenbreite:
762 mm
Nischenhöhe:
2032 .. 2072 mm
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
147.400 kg


