LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int. 0G SmFr. 201/54L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994883051
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettofassungsvermögen gesamt - 255 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016803114994
Sonepar Artikelnummer
121126984
Hersteller Artikelnummer
994883051
Hersteller Typ
ICBBI 5122-22
Hersteller Artikel Nr.:
994883051
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettofassungsvermögen gesamt:
255 l
Höhe:
1770 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
1.4 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
160 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
199 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
71 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
56 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
31 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
559 mm
Tiefe:
546 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1788 mm
Nischentiefe:
55 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
67.800 kg


