LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int. 54cm NoFr. 0G 204/70L D ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999412551
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 65.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803137436
Sonepar Artikelnummer
121378099
Hersteller Artikelnummer
999412551
Hersteller Typ
ICBNSd 5623-20
Hersteller Artikel Nr.:
999412551
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
65.600 kg
Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost, Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 194 - 195 / 56 - 57 / 55,0 cm, Gesamtvolumen: 273 l, Geräuschpegel: 33 dB


