LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 0G 204/70L C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999412451
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 72.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803137412
Sonepar Artikelnummer
121378097
Hersteller Artikelnummer
999412451
Hersteller Typ
ICBNc 5623-20
Hersteller Artikel Nr.:
999412451
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
72.000 kg
Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost, Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 194 - 195 / 56 - 57 / 55,0 cm, Gesamtvolumen: 273 l, Geräuschpegel: 33 dB


