LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 0G 205/71L C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999412651
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 80.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803137450
Sonepar Artikelnummer
121378098
Hersteller Artikelnummer
999412651
Hersteller Typ
ICBNci 5663-20
Hersteller Artikel Nr.:
999412651
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
80.100 kg
Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost, Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 194 - 195 / 56 - 57 / 55,0 cm, Gesamtvolumen: 276 l, Geräuschpegel: 33 dB


