LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 215/70L D ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999412251
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 64.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803137375
Sonepar Artikelnummer
121378100
Hersteller Artikelnummer
999412251
Hersteller Typ
ICNd 5603-20
Hersteller Artikel Nr.:
999412251
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
64.300 kg
Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 194 - 195 / 56 - 57 / 55,0 cm, Gesamtvolumen: 284 l, Geräuschpegel: 33 dB


