LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int. 60cm 0G 174/81L A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997211251
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 70.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803153733
Sonepar Artikelnummer
121230767
Hersteller Artikelnummer
997211251
Hersteller Typ
ICBA 5123-20
Hersteller Artikel Nr.:
997211251
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
70.500 kg
Plus Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh, Bruttonhalt gesamt 255l, Plus, Energieeffizienzklasse A, Energieverbrauch pro Jahr 104,76kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 177 / 55,9 / 54,6cm


