LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int. 60cm NoFr. 183/70L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997211151
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 67.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016803153658
Sonepar Artikelnummer
121230768
Hersteller Artikelnummer
997211151
Hersteller Typ
ICNB 5123-20
Hersteller Artikel Nr.:
997211151
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
67.800 kg
Plus Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Bruttonhalt gesamt 253l, Plus, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr 110,6kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 177 / 55,9 / 54,6cm


