LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int. NoFr. 183/70L Schleppt. D ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994888951
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettofassungsvermögen gesamt - 253 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803117735
Sonepar Artikelnummer
121126991
Hersteller Artikelnummer
994888951
Hersteller Typ
ICNSD 5123-22
Hersteller Artikel Nr.:
994888951
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettofassungsvermögen gesamt:
253 l
Höhe:
1770 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
181 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
183.3 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
70 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Breite:
541 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1788 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
59.400 kg


