LIEBHERR - VG! FH+ Kühl-Gefrierkombi int. SmFr. 183/81L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994888551
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Höhe - 1770 mm
Bauform - Einbaugerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016803117452
Sonepar Artikelnummer
121126988
Hersteller Artikelnummer
994888551
Hersteller Typ
ICC 5123-22
Hersteller Artikel Nr.:
994888551
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Höhe:
1770 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
153 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
182 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
80 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
559 mm
Tiefe:
546 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1788 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-T
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
64.400 kg


