Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank 60cm **** 0G 351L D SteelFinish-si

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994984251

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 351 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803130611

Sonepar Artikelnummer

121127090

Hersteller Artikelnummer

994984251

Hersteller Typ

RBSFD 5221-22

Hersteller Artikel Nr.:

994984251

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Bruttofassungsvermögen gesamt:

351 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

136 kWh

Höhe:

1855 mm

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

183 W

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

335 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

35 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

16 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182110

Gewicht:

70.400 kg

Plus Standkühlschrank mit BioFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 164||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 351||l, 35||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil Licht einseitig, Lagerzeit bei Störung 16||h, Gerätemaße H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm