Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank 60cm 4Fächer 0G 160L A weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91624051

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 160 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803136675

Sonepar Artikelnummer

121128939

Hersteller Artikelnummer

91624051

Hersteller Typ

RBA30 425I-22 SD0

Hersteller Artikel Nr.:

91624051

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

160 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

77 kWh

Höhe:

1255 mm

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

A

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182191

Gewicht:

48.600 kg

Prime Standkühlschrank mit BioFresh, Energieeffizienzklasse A, Energieverbrauch pro Jahr 65||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 160||l, Klimaklasse SN-T, 34||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED Beleuchtung, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 125,5 / 59,7 / 67,5||cm