Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank 60cm Cooler 0G 382L C SteelFinish-si

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994984551

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 382 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803130659

Sonepar Artikelnummer

121127089

Hersteller Artikelnummer

994984551

Hersteller Typ

RBSFC 5220-22

Hersteller Artikel Nr.:

994984551

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Bruttofassungsvermögen gesamt:

382 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

90 kWh

Höhe:

1855 mm

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

183 W

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

405 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182110

Gewicht:

68.000 kg

Plus Standkühlschrank mit BioFresh, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 101||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 382||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm