LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank 60cm Cooler 0G 382L C steelfinish-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994895751
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt - 382 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803123538
Sonepar Artikelnummer
121127174
Hersteller Artikelnummer
994895751
Hersteller Typ
SRBSFC 5220-22
Hersteller Artikel Nr.:
994895751
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Bruttofassungsvermögen gesamt:
382 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
101 kWh
Höhe:
1855 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Silber
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
288.7 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
93.7 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Breite:
597 mm
Tiefe:
675 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84182110
Gewicht:
69.400 kg


