Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank 60cm Cooler 0G 384L C blacksteel

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996964551

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 384 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803136897

Sonepar Artikelnummer

121127088

Hersteller Artikelnummer

996964551

Hersteller Typ

RBBSC 528I-22

Hersteller Artikel Nr.:

996964551

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

384 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

90 kWh

Höhe:

1855 mm

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

407 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182110

Gewicht:

81.500 kg

Peak Standkühlschrank mit BioFresh Professional, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 107||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 384||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm