Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank 60cm Cooler 0G 386L C blacksteel

LIEBHERR
kopierenkopieren
LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank 60cm Cooler 0G 386L C blacksteel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997212851

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 386 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803155997

Sonepar Artikelnummer

121127173

Hersteller Artikelnummer

997212851

Hersteller Typ

SRBbsc 529i-23

Hersteller Artikel Nr.:

997212851

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

386 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

108 kWh

Höhe:

1855 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

246.2 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

140.6 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182110

Gewicht:

80.700 kg

Peak Standkühlschrank mit BioFresh Professional, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 108||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 386||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm