Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank 60cm Cooler 298L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994998551

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 298 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803130819

Sonepar Artikelnummer

121127897

Hersteller Artikelnummer

994998551

Hersteller Typ

RD 4600-22

Hersteller Artikel Nr.:

994998551

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

298 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

108 kWh

Höhe:

1455 mm

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

308 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

55.300 kg

Pure Standkühlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 89||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 298||l, Klimaklasse SN-T, 37||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 145,5 / 59,7 / 67,5||cm