Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank 60cm Cooler 399L D SteelFinish-silber

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994983951

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 98 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803130536

Sonepar Artikelnummer

121127170

Hersteller Artikelnummer

994983951

Hersteller Typ

RSFD 5220-22

Hersteller Artikel Nr.:

994983951

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

98 kWh

Höhe:

1855 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Silber

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

399 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Klimaklasse:

SN-T

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182110

Gewicht:

64.900 kg

Plus Standkühlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 98||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 399||l, 35||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Störung , Gerätemaße H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm