LIEBHERR - VG! FH+ Kühlschrank unt. 119L Auszugwagen D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994787551
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 44.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382254851
Sonepar Artikelnummer
121378108
Hersteller Artikelnummer
994787551
Hersteller Typ
URDd 375i-20
Hersteller Artikel Nr.:
994787551
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
44.100 kg
Sie mögen es flexibel? Dann ist hier Ihr Kühlschrank: Die VarioCool-Schubladen ermöglichen eine individuell temperierte Lagerung von Lebensmitteln. Das FlexSystem sorgt für Ordnung – und in der FlexBox sind kleine Lebensmittel sicher aufgehoben. Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 86 - 92 / 60 / 56,0 cm, Gesamtvolumen: 118 l, Geräuschpegel: 34 dB


