LIEBHERR - VG! FH+ Outdoor-Kühlschrank int. Cooler 104L B anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994896751
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185090
Gewicht - 40.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382276990
Sonepar Artikelnummer
121378106
Hersteller Artikelnummer
994896751
Hersteller Typ
UORpr 365i-20
Hersteller Artikel Nr.:
994896751
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
40.500 kg
Für diesen Outdoor-Kühlschrank gibt es kein schlechtes Wetter: Er funktioniert zuverlässig – selbst bei extremen Wetterlagen und Temperaturen von −10 bis +32 °C. Auch Spritzwasser stört ihn nicht, denn er ist IPX4-zertifiziert. Und dank der Volltür ist der Inhalt des Kühlschranks sicher vor Blicken geschützt. Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 82 - 88 / 60 / 56,5 cm, Gesamtvolumen: 84 l


