LIEBHERR - VG! FH+ Outdoor-Kühlschrank int. Cooler 104L B anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994896651
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185090
Gewicht - 43.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382276976
Sonepar Artikelnummer
121378107
Hersteller Artikelnummer
994896651
Hersteller Typ
UORpr 366i-20
Hersteller Artikel Nr.:
994896651
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
43.800 kg
Von −10 bis +32 °C: Dieser Kühlschrank ist perfekt für den Außeneinsatz ausgerüstet – auch unter extremen Wetterbedingungen. Die Isolierglastür schützt Lebensmittel und Getränke vor UV-Strahlung. Der Kühlschrank ist IPX4-zertifiziert und so sicher vor Spritzwasser geschützt. Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 82 - 88 / 60 / 56,5 cm, Gesamtvolumen: 84 l


