LIEBHERR - VG! FH+ SbS best.aus: SBNSDD 526I + SRSDC 525I edst-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 996991051
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Silber
Bauform - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803141198
Sonepar Artikelnummer
121128050
Hersteller Artikelnummer
996991051
Hersteller Typ
XRCSD 5255-22
Hersteller Artikel Nr.:
996991051
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Nutzinhalt des Kühlfachs:
180.7 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
133 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
401 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag wechselbar:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
158.500 kg


