LIEBHERR - VG! FH+ SbS best.aus: SFNBDD 5227 + SRBDD 5220 blackst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997203651
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Höhe - 1855 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803143697
Sonepar Artikelnummer
121128051
Hersteller Artikelnummer
997203651
Hersteller Typ
XRFBD 5220-22
Hersteller Artikel Nr.:
997203651
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
1855 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
199 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
399 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
277 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Breite:
1226 mm
Tiefe:
6750 mm
Gefrierleistung:
18 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
16 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
134.100 kg


