Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ SbS best.aus: SFNBSD 529I + SRBBSC 529I blacksteel

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 997213051

  • Lage des Gefrierteils - sonstige

  • Ausführung - Side-by-Side

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe - 1855 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803156697

Sonepar Artikelnummer

121128052

Hersteller Artikelnummer

997213051

Hersteller Typ

XRFbs 5295-23

Hersteller Artikel Nr.:

997213051

Lage des Gefrierteils:

sonstige

Ausführung:

Side-by-Side

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe:

1855 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

199 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

246.2 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

140.6 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

277 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

1204 mm

Tiefe:

6750 mm

Gefrierleistung:

18 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

16 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

links

Türanschlag wechselbar:

Ja

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

163.000 kg

Peak Side-by-Side-Kombination, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr , Rauminhalt gesamt in Liter , , Klimaklasse , Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T