LIEBHERR - VG! FH+ SbS best.aus: SFNSTD 529I + SRBSTC 529I smartsteel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997204751
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Höhe - 1855 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803144076
Sonepar Artikelnummer
121128056
Hersteller Artikelnummer
997204751
Hersteller Typ
XRFST 5295-22
Hersteller Artikel Nr.:
997204751
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
1855 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
199 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
246.2 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
140.6 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
277 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Breite:
1204 mm
Tiefe:
6750 mm
Gefrierleistung:
18 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
16 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
163.100 kg


