LIEBHERR - VG! FH+ Standgefrierschrank mit BluRoX-Technologie und NoFrost

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994796251
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84184080
Gewicht - 141.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803098218
Sonepar Artikelnummer
121410636
Hersteller Artikelnummer
994796251
Hersteller Typ
FNXA 522I-20
Hersteller Artikel Nr.:
994796251
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
141.500 kg
Standgefrierschrank mit BluRoX-Technologie und NoFrost, Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe: 186,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 359 l, Geräuschpegel 33 dB


