Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Tischgefrierschrank 55cm 4Fächer NoFr. 92L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994789351

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 207 W

  • Bruttofassungsvermögen - 92 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803094364

Sonepar Artikelnummer

121127031

Hersteller Artikelnummer

994789351

Hersteller Typ

FNE 1404-20

Hersteller Artikel Nr.:

994789351

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

207 W

Bruttofassungsvermögen:

92 l

Nettovolumen:

86 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

550 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.4 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

192 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Höhe:

850 mm

Tiefe:

607 mm

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

ohne

Gefrierleistung:

7.5 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

34.500 kg

Pure Tischgefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 184,53||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 92||l, Klimaklasse SN-T, 37||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 9||h, Gerätemaße H/B/T 85 / 55 / 60,7||cm