LIEBHERR - VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 3Holzborde 12FLà0.75L E edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 996911951
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - E
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382279656
Sonepar Artikelnummer
120159134
Hersteller Artikelnummer
996911951
Hersteller Typ
WKES 653-26
Hersteller Artikel Nr.:
996911951
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Nettovolumen:
48 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
0 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
78 kWh
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
12
Breite:
425 mm
Höhe:
612 mm
Tiefe:
478 mm
Klimaklasse:
SN
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Betriebstemperatur:
5 .. 20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
29.500 kg


