LIEBHERR - VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzborde 18FLà0.75L G si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 996910951
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382279595
Sonepar Artikelnummer
120159102
Hersteller Artikelnummer
996910951
Hersteller Typ
WKEES 553-26
Hersteller Artikel Nr.:
996910951
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Nettovolumen:
47 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
1 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
130 kWh
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
18
Breite:
560 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
450 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Betriebstemperatur:
5 .. 20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
30.800 kg


