Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzborde 18FLà0.75L G sw

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996911551

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382279618

Sonepar Artikelnummer

120385645

Hersteller Artikelnummer

996911551

Hersteller Typ

WKEGB 582-26

Hersteller Artikel Nr.:

996911551

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Nettovolumen:

46 l

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

0.5 A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

106 kWh

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

18

Breite:

560 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

450 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

ST

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Betriebstemperatur:

5 .. 20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Nein

Möbeltürbefestigung:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

34.300 kg

GrandCru Einbaubarer Weinklimaschrank, Energieeffizienzklasse G, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 115,71||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 47||l, 32||dB, Klimaklasse SN-ST Nischenmaße H/B/T45 - 45,2 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil , Anschlusswert 0,5 A